AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME82531-E SPINA S11 SMONTABILE RIBASSATA NE - 82531-E

copiacopia
FANTON SPA - FME82531-E SPINA S11 SMONTABILE RIBASSATA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Nero

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8015450825310

Codice prodotto

FME82531-E

Cod. produttore

82531-E

Produttore

FME

Modello:

Tipo italiano S/P11

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Angolato

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adattatore a spina:

no

Contatto di protezione:

Tondo

Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 10A SPA11. Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIV VDE 0620-1. Corpo in policarbonato, con viti imperdibili a taglio/croce, spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti (solo per st. italiano). Colore Nero.