FANTON SPA - FME84011 PRESA P30 DA PARETE IN CERAMICA BI - 84011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano P30
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8015450840115
Codice prodotto
FME84011
Cod. produttore
84011
Produttore
FME
Modello:
Tipo italiano P30
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti attivi (tondo):
3
Numero di contatti attivi (piatto):
1
Con indicatore luminoso:
no
Numero di moduli:
0
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
2
Iscrizione:
Altri
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
sì
Numero RAL (affine):
9016
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
55 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
55 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Con neutro:
sì
Contatto di protezione:
Piatta
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
0
Numero di passaggi:
0
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


