FANTON SPA - FME84023 PRESA SATELLITARE TV IN CERAMICA BI - 84023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Altri
Numero di uscite - 1
Numero di moduli - 0
Adatto per modem via cavo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015450840238
Codice prodotto
FME84023
Cod. produttore
84023
Produttore
FME
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di uscite:
1
Numero di moduli:
0
Adatto per modem via cavo:
sì
Copertura:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9016
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
52 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
9 mm
Tipo di presa:
TV/SAT
DAB+:
no