FANTON SPA - FME84130 LAMPADARIO+PIATTO LISCIO BIANCO - 84130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di protezione (NEMA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8015450841303
Codice prodotto
FME84130
Cod. produttore
84130
Produttore
FME
Portalampada:
E27
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1
Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca FANTON S.P.A., modello FME84130 - LAMPADARIO PIATTO LISCIO BI


