FANTON SPA - FME92680 LIN.M. 5 3G1,5 - S17+P17/11 BI - 92680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Materiale della guaina esterna - Altri
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Collegamento 1 - Connettore sagomato
Confezione
12 PZ
EAN
8015450926802
Codice prodotto
FME92680
Cod. produttore
92680
Produttore
FME
Lunghezza:
5 m
Materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento 1:
Connettore sagomato
Numero di conduttori:
1
Collegamento 2:
Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Cavo spiralato:
sì
Con interruttore (da cavo):
sì


