AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME93846 CAVO TR.SETA FRRTX 3G0,75 MAT.100M OR - 93846

copiacopia
FANTON SPA - FME93846 CAVO TR.SETA FRRTX 3G0,75 MAT.100M OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 100 M

EAN

8015450938461

Codice prodotto

FME93846

Cod. produttore

93846

Produttore

FME

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

3

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo treccia seta 3G0,75 mm², oro, matassa 100m