AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME99902-01 KIT ARMADIO NET CAT.5E - 24P. - 99902-01

copiacopia
FANTON SPA - FME99902-01 KIT ARMADIO NET CAT.5E - 24P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 6

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 400 mm

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450117200

Codice prodotto

FME99902-01

Cod. produttore

99902-01

Produttore

FME

Numero di unità rack:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

400 mm

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

334 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

60 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

no

Con messa a terra:

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

1

Armadio per network / server tipo/modello KIT QUADRO 6U 24 UTENZE CAT.5E GR