AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME99929-01 KIT CARICATUTTO USB 1,2A + ADATTATORI NE - 99929-01

copiacopia
FANTON SPA - FME99929-01 KIT CARICATUTTO USB 1,2A + ADATTATORI NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 1200 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Colore - Nero

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 200...250 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015450132807

Codice prodotto

FME99929-01

Cod. produttore

99929-01

Produttore

FME

Corrente max. di uscita:

1200 mA

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Colore:

Nero

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

200...250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9005

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Antibatterico:

no

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

0

Tensione di uscita:

5...5 V

Potenza assorbita:

6 W

Kit caricatutto nero + adattatori. Alimentatore USB da incasso per serie civili 5V 1,2A nero 1 modulo con aggancio Keystone ADATTATORI INCLUSI BTicino AXOLUTE (cod. 23926) BTicino LIVING LIGHT/INTERNATIONAL (cod. 23932) Vimar IDEA (cod. 23933) Vimar ARKE’ (cod. 23912) .