AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME23372 PANNELLO 24P CAT.5E UTP COMPLETO NE - 23372

copiacopia
FANTON SPA - FME23372 PANNELLO 24P CAT.5E UTP COMPLETO NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 5E

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450233726

Codice prodotto

FME23372

Cod. produttore

23372

Produttore

FME

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

5E

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

80 mm

Patch Panel - Pannello 24 porte completo di moduli RJ45 cat. 5e - 1 unità - per armadi Rack 19"