AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME23727B KIT 50 PLUG RJ45 UTP 6 + 10 COPRIPLUG - 23727B

copiacopia
FANTON SPA - FME23727B KIT 50 PLUG RJ45 UTP 6 + 10 COPRIPLUG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato - no

  • Collegamento - 110

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450153192

Codice prodotto

FME23727B

Cod. produttore

23727B

Produttore

FME

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

no

Collegamento:

110

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Grigio

Trasparente:

Plug RJ45 UTP disponibile in categoria 5e / 6 - contatti placcati oro 50 micron. Il barattolo contiene 50 plug RJ45 UTP, in omaggio vengono forniti 10 copriplug. Disponibili in categoria 5e con il codice 23720B e in categoria 6 con il codice 23727B, sono confezionati in scatola espositiva che contiene 6 barattoli.