AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME28500 QUADRO PAR.10 L.325 P.300 H.445 8U G - 28500

copiacopia
FANTON SPA - FME28500 QUADRO PAR.10 L.325 P.300 H.445 8U G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 300 mm

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Larghezza - 325 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450152867

Codice prodotto

FME28500

Cod. produttore

28500

Produttore

FME

Numero di unità rack:

9

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

300 mm

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Larghezza:

325 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

445 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

60 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

10 pollici

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

no

Con messa a terra:

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

1

Armadio per network / server tipo/modello QUADRO RACK 10 325X300X445 9U GR