FANTON SPA - FME70327 SP.PAR.3P+T 32A 400V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Tensione nominale - 380...415 V
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 6 h
Confezione
10 PZ
EAN
8015450703274
Codice prodotto
FME70327
Cod. produttore
70327
Produttore
FME
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Tensione nominale:
380...415 V
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no