AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME73350 PR.PAR.INT.2P+T 16A 230V 6H IP67 FUSIB - 73350

copiacopia
FANTON SPA - FME73350 PR.PAR.INT.2P+T 16A 230V 6H IP67 FUSIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450733509

Codice prodotto

FME73350

Cod. produttore

73350

Produttore

FME

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Conforme alle norme MIL:

no

Potenza dissipata:

3680 W

Presa interbloccata da parete KEY BLOCK con portafusibili dim.90x100mm 2P+T 16A 230V 6h - IP67