AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME73354 PR.PAR.INT.3P+T 16A 400V 6H IP67 FUSIB. - 73354

copiacopia
FANTON SPA - FME73354 PR.PAR.INT.3P+T 16A 400V 6H IP67 FUSIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450733547

Codice prodotto

FME73354

Cod. produttore

73354

Produttore

FME

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Conforme alle norme MIL:

no

Potenza dissipata:

6640 W

Presa CEE interbloccata / protetta tipo/modello PR.PAR.INT.3P T 16A 400V 6H IP67 P FUS