FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000043 F14T8 GROLUX X25 - 0000043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 14 W
Base - G13
Lunghezza - 375.4 mm
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Diametro del tubo - 26 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Grolux T8/Minilynx
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5410288000435
Codice prodotto
SYL0000043
Cod. produttore
0000043
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
14 W
Base:
G13
Lunghezza:
375.4 mm
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Diametro del tubo:
26 mm
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Acquario (acqua dolce)
Riflettore interno:
no
Denominazione lampada:
T8
Durata media nominale:
10000 h


