AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000082 F15 T8 BL368 - 0000082

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Lunghezza complessiva - 451.6 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288000824

Codice prodotto

SYL0000082

Cod. produttore

0000082

Produttore

SYL

Base:

G13

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

15 W

Lunghezza complessiva:

451.6 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

26 mm

Tensione della lampada:

46...64 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

14000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

2.8 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T8 F15W BL368 LUNGHEZZA 438MM G13