AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000088 F6W/T5 BL368 - 0000088

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 6 W

  • Lunghezza complessiva - 226.3 mm

  • Adatto contro gli insetti - no

  • Lampada a luce nera -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288000886

Codice prodotto

SYL0000088

Cod. produttore

0000088

Produttore

SYL

Base:

G5

Potenza della lampada:

6 W

Lunghezza complessiva:

226.3 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

16 mm

Tensione della lampada:

36...48 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

10000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

0 kWh

Contenuto di mercurio:

2.3 mg

Blacklight BL368 Linear T5 - F6W/T5/BL368.