AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000090 F15 T5 BL368 - 0000090

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Lunghezza complessiva - 302.5 mm

  • Adatto contro gli insetti - no

  • Lampada a luce nera -

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

Blacklight BL368 Linear & Circline

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

5410288000909

Codice prodotto

SYL0000090

Cod. produttore

0000090

Produttore

SYL

Base:

G5

Potenza della lampada:

15 W

Lunghezza complessiva:

302.5 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

16 mm

Tensione della lampada:

38...50 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

10000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

2.3 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T5 F15W BL368 LUNGHEZZA 288MM G5