AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000092 F36W T8 BL368 590MM - 0000092

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Lunghezza complessiva - 609.6 mm

  • Adatto contro gli insetti - no

  • Lampada a luce nera -

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

Blacklight BL368 Linear & Circline

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

5410288000923

Codice prodotto

SYL0000092

Cod. produttore

0000092

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

36 W

Lunghezza complessiva:

609.6 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

26 mm

Tensione della lampada:

93...113 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

9000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

2.8 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T8 F36W BL368 LUNGHEZZA 590MM 24'' G13