AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000100 FC32 T9 BL368 - 0000100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G10q

  • Lampada - Altri

  • Potenza della lampada - 32 W

  • Adatto contro gli insetti - no

  • Lampada a luce nera -

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

Blacklight BL368 Linear & Circline

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

5410288001005

Codice prodotto

SYL0000100

Cod. produttore

0000100

Produttore

SYL

Base:

G10q

Lampada:

Altri

Potenza della lampada:

32 W

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

0 mm

Forma della lampada:

Anello / Matassa

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CIRCOLARE CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T9 FC 32W BL368 8'' G10Q