AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000126 F40 T12 BL 368 TC 590MM - 0000126

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000126 F40 T12 BL 368 TC 590MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 40 W

  • Lunghezza complessiva - 604 mm

  • Adatto contro gli insetti - no

  • Lampada a luce nera -

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

Blacklight BL368 FEP Toughcoat

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

5410288001265

Codice prodotto

SYL0000126

Cod. produttore

0000126

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

40 W

Lunghezza complessiva:

604 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

38 mm

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

10000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

9 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T12 ANTIFRANTUMAZIONE F40W BL368 LUNGHEZZA 590MM G13