AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000698 F18 T8 BLB - 0000698

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000698 F18 T8 BLB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Lunghezza complessiva - 604 mm

  • Adatto contro gli insetti - no

  • Lampada a luce nera - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288006987

Codice prodotto

SYL0000698

Cod. produttore

0000698

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

18 W

Lunghezza complessiva:

604 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

26 mm

Tensione della lampada:

50...64 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

4000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

2.8 mg

Lampada UV Feilo Sylviania tipo/modello F18 T8 BLB