AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000699 F36 T8 BLB - 0000699

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000699 F36 T8 BLB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Lunghezza complessiva - 1213.6 mm

  • Adatto contro gli insetti - no

  • Lampada a luce nera -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288006994

Codice prodotto

SYL0000699

Cod. produttore

0000699

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

36 W

Lunghezza complessiva:

1213.6 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

26 mm

Tensione della lampada:

93...113 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

5000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

2.8 mg

Lampada UV Feilo Sylviania tipo/modello F36 T8 BLB