AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000741 F15T8 REPTISTAR UVB 10% RTL - 0000741

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000741 F15T8 REPTISTAR UVB 10% RTL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Lunghezza complessiva - 451.6 mm

  • Adatto contro gli insetti - no

  • Lampada a luce nera - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288007410

Codice prodotto

SYL0000741

Cod. produttore

0000741

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

15 W

Lunghezza complessiva:

451.6 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

26 mm

Tensione della lampada:

46...64 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

14000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

2.8 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE PER TERRARI T8 F15W REPTISTAR UV-B 10% 300 LUMEN 6500K LUNGHEZZA 438MM G13