AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001650 F15 T5 BL368 TC - 0001650

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001650 F15 T5 BL368 TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Adatto contro gli insetti - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288016504

Codice prodotto

SYL0001650

Cod. produttore

0001650

Produttore

SYL

Base:

G5

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

15 W

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

16 mm

Tensione della lampada:

38...50 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

10000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

2.3 mg

Blacklight BL368 Toughcoat T5 15W 44V UV-A lamp.