AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001664 F18 T8 BL368 TC - 0001664

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001664 F18 T8 BL368 TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Adatto contro gli insetti - no

  • Lampada a luce nera -

  • Diametro - 26 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288016641

Codice prodotto

SYL0001664

Cod. produttore

0001664

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

18 W

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

26 mm

Tensione della lampada:

50...64 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

13000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

2.8 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T8 CON PELLICOLA ANTIFRANTUMAZIONE F18W BL368 LUNGHEZZA 590MM G13 24''