AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001816 F36T8 176 FOODSTAR MEAT CL.B - 0001816

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

5410288018164

Codice prodotto

SYL0001816

Cod. produttore

0001816

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

36 W

Base:

G13

Lunghezza:

1200 mm

Temperatura del colore:

3000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

0 lm

Tonalità di luce:

835

Colore:

Altri

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Alimentari

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

0 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Denominazione lampada:

T8

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Durata media nominale:

24000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

44 kWh

Lampada fluorescente lineare con elevato indice di resa cromatica CRI 84 e temperatura colore di 3500 K. Esalta senza alterarli i colori naturali di carne, pane ed altri prodotti alimentari. Applicazioni: illuminazione commerciale e industriale – ideale per l’illuminazione di generi alimentari nelle macellerie, panetterie e supermercati.