AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001856 F30T8 176 FOODSTAR MEAT CL.B - 0001856

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 30 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 900 mm

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

5410288018560

Codice prodotto

SYL0001856

Cod. produttore

0001856

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

30 W

Base:

G13

Lunghezza:

900 mm

Temperatura del colore:

3000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

0 lm

Tonalità di luce:

830

Colore:

Altri

Diametro del tubo:

26 mm

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Alimentari

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

0 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Denominazione lampada:

T8

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Durata media nominale:

24000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

37 kWh

Lampada fluorescente Feilo Sylviania tipo/modello F30T8 176 FOODSTAR MEAT