AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001961 FC22W 840 - 0001961

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 22 W

  • Base - G10q

  • Lunghezza - 208 mm

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Forma della lampada - Anello / Matassa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288019611

Codice prodotto

SYL0001961

Cod. produttore

0001961

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

22 W

Base:

G10q

Lunghezza:

208 mm

Temperatura del colore:

4000 K

Forma della lampada:

Anello / Matassa

Flusso luminoso:

1400 lm

Tonalità di luce:

840

Colore:

Altri

Diametro del tubo:

0 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Diametro dell'anello:

208 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

57 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Durata media nominale:

12000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

24 kWh

CIRCOLINA FLUORESCENTE T9 22W 840 4000K ATTACCO G10Q