FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001964 FC32W 840 - 0001964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 32 W
Base - G10q
Lunghezza - 299 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Anello / Matassa
Confezione
1 PZ
EAN
5410288019642
Codice prodotto
SYL0001964
Cod. produttore
0001964
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
32 W
Base:
G10q
Lunghezza:
299 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Flusso luminoso:
2400 lm
Tonalità di luce:
840
Colore:
Altri
Diametro del tubo:
0 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Diametro dell'anello:
299 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
66 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Durata media nominale:
12000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
35 kWh