AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001965 FC32W 865 - 0001965

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 32 W

  • Base - G10q

  • Lunghezza - 299 mm

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Forma della lampada - Anello / Matassa

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

5410288019659

Codice prodotto

SYL0001965

Cod. produttore

0001965

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

32 W

Base:

G10q

Lunghezza:

299 mm

Temperatura del colore:

6500 K

Forma della lampada:

Anello / Matassa

Flusso luminoso:

2100 lm

Tonalità di luce:

865

Colore:

Altri

Diametro del tubo:

0 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

305 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

63 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Accensione rapida:

no

Durata media nominale:

12000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

35 kWh

CIRCOLINA FLUORESCENTE T9 32W 865 6500K ATTACCO G10Q