FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020326 SHP-TS 35W/CL/E E27 CL.B - 0020326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35 W
Base - E27
Flusso luminoso - 2100 lm
Temperatura del colore - 2050 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
EAN
5410288203263
Codice prodotto
SYL0020326
Cod. produttore
0020326
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
35 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
2100 lm
Temperatura del colore:
2050 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
61 lm/W
Privo di mercurio:
no
Lunghezza complessiva:
156 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
39 mm
Durata media nominale:
25000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
39 kWh