AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020380 SUPERIA CMI-TT70W E27WDL CHIARA3000K CL. - 0020380

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70 W

  • Flusso luminoso - 7150 lm

  • Base - E27

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3200 K

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SUPERIA CMI-T/ CMI-TC / CMI-TD

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

5410288203805

Codice prodotto

SYL0020380

Cod. produttore

0020380

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

70 W

Flusso luminoso:

7150 lm

Base:

E27

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

3200 K

Efficienza luminosa:

105 lm/W

Tensione della lampada:

85...85 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

39 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

156 mm

Durata media nominale:

20000 h

Alimentatore esterno richiesto:

no

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore Feilo Sylviania tipo/modello SUPERIA CMI-TT70W E27WDL CHIARA3000K CL.