FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020808 SHP-TS 600W E40 GROLUX CHIARA 2050K - 0020808

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 615 W
Base - E40
Flusso luminoso - 90000 lm
Temperatura del colore - 2050 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
SHP-TS GroLux
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5410288208084
Codice prodotto
SYL0020808
Cod. produttore
0020808
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
615 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
90000 lm
Temperatura del colore:
2050 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
0 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Indicata per l'illuminazione di piante:
sì
Lunghezza complessiva:
292 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
48 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
26000 h
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
677 kWh
Denominazione lampada:
Altri