FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0025268 LYNX L 18W BL368 - 0025268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Lampada - Altri
Tipo di radiazione UV - UV-A
Potenza della lampada - 18 W
Adatto contro gli insetti - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
5410288252681
Codice prodotto
SYL0025268
Cod. produttore
0025268
Produttore
SYL
Base:
Altri
Lampada:
Altri
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Potenza della lampada:
18 W
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
sì
Diametro:
0 mm
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
15000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi



