AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0025706 MINI LYNX T 20W BL368 - 0025706

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Lampada - Altri

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Adatto contro gli insetti - no

  • Lampada a luce nera -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

5410288257068

Codice prodotto

SYL0025706

Cod. produttore

0025706

Produttore

SYL

Base:

Altri

Lampada:

Altri

Potenza della lampada:

20 W

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

0 mm

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

2.5 mg

LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE MINILYNX T 20W E27 BL368