AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0025710 LYNX L 36W BL368 - 0025710

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - 2G11

  • Lampada - Altri

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Adatto contro gli insetti - no

  • Lampada a luce nera -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

5410288257105

Codice prodotto

SYL0025710

Cod. produttore

0025710

Produttore

SYL

Base:

2G11

Lampada:

Altri

Potenza della lampada:

36 W

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

0 mm

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

15000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

3.5 mg

LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE LYNX-L 36W 2G11 BL368