FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0026902 TOLEDO GLOBO G120 2450LM 827 E27 - 0026902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2450...2450 lm
Temperatura di colore - 2700...2970 K
Lunghezza - 172 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288269023
Codice prodotto
SYL0026902
Cod. produttore
0026902
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2450...2450 lm
Temperatura di colore:
2700...2970 K
Lunghezza:
172 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
123 lm/W
Diametro:
120 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
0...0 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.11
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0