AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027434 REFLED ES50V3 5W 345LM 840 36° GU10 CL.A - 0027434

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027434 REFLED ES50V3 5W 345LM 840 36° GU10 CL.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4.2...4.2 W

  • Flusso luminoso - 345...345 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288274348

Codice prodotto

SYL0027434

Cod. produttore

0027434

Produttore

SYL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4.2...4.2 W

Flusso luminoso:

345...345 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

82 lm/W

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

770 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

0...0 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.13

RefLED ES50 V3 5W 345lm 840 36° SL.