AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027442 REFLED ES50 V3 DIM 345LM 840 36° GU10 CL - 0027442

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027442 REFLED ES50 V3 DIM 345LM 840 36° GU10 CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 345...345 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288274423

Codice prodotto

SYL0027442

Cod. produttore

0027442

Produttore

SYL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

345...345 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

860 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Lampada RefLED ES50 V3 6W 345lm Dimmerabile 840 36° SL.