AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027462 REFLED ES50V3 7W 600LM 830 36°GU10 CL.A+ - 0027462

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 57 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288274621

Codice prodotto

SYL0027462

Cod. produttore

0027462

Produttore

SYL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

57 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

1230 cd

Corrente nominale:

720...720 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Lampada RefLED ES50 V3 8W GU10 600lm 830 36° SL. 3000K - 220-240V.