AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027465 REFLED ES50V3 DIM 8W 600LM 840 36°GU10CL - 0027465

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 57 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288274652

Codice prodotto

SYL0027465

Cod. produttore

0027465

Produttore

SYL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

57 mm

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Corrente nominale:

40...40 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

RefLED ES50 V3 8W 600lm DIM 840 36° SL 4000K.