FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027468 REFLED ES50V3 7W 620LM 865 36°GU10 CL.A+ - 0027468

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 620...620 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 57 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288274683
Codice prodotto
SYL0027468
Cod. produttore
0027468
Produttore
SYL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
620...620 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
57 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
1230 cd
Corrente nominale:
720...720 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh