AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028371 TOLEDO PERFORMER T85 4500LM 840 E27 - 0028371

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 36...36 W

  • Flusso luminoso - 4500...4500 lm

  • Temperatura di colore - 3600...4400 K

  • Lunghezza - 204 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

5410288283715

Codice prodotto

SYL0028371

Cod. produttore

0028371

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

36...36 W

Flusso luminoso:

4500...4500 lm

Temperatura di colore:

3600...4400 K

Lunghezza:

204 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

125 lm/W

Diametro:

85 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Fattore di potenza:

0.95

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

0...0 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

36 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.11

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED TOLEDO PERFORMER T85 36W 4500 LUMEN (4500LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 50000 ORE ATTACCO E27 CLASSE ENERGETICA E