AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029972 REFLED SUPERIA RT ES50 580LM DIM 840 36° - 0029972

copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029972 REFLED SUPERIA RT ES50 580LM DIM 840 36°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 580...580 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288299723

Codice prodotto

SYL0029972

Cod. produttore

0029972

Produttore

SYL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

580...580 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Con telecomando / controllo remoto:

no

REFLED SUPERIA RT ES50 580LM DIM 840 36°A+Premium performance professionale LED GU10 gamma con lo stesso aspetto e la sensazione della lampada alogena GU10 tradizionale ; Ricrea l'effetto retroilluminazione simile alle lampade alogene dicroicheDesign completamente in vetro-significa che nessun colore si scontra tra lampada e apparecchioDurata molto lunga fino a 25.000 oreFunzionalità COOLFIT – assicura surriscaldamento e protezione da sovratemperaturaCicli di commutazione elevati: > 100.000Resa cromatica elevata: CRI80Dimmerabile su dimmer approvati.Garanzia: 5 anni