FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041546 BASIC PROGRAMMER FOR HS RECESSED PIR - 0041546

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 4 mm
Diametro - 0 mm
Larghezza - 67 mm
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288415468
Codice prodotto
SYL0041546
Cod. produttore
0041546
Produttore
SYL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
4 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
67 mm
Altezza:
4 mm
Cornetta di programmazione di base per OriDim e sensori di presenza, con accesso alle funzioni più comuni.


