AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041558 SURFACE BOX HS RECESSED PIR + MID MW - 0041558

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 76 mm

  • Diametro - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288415581

Codice prodotto

SYL0041558

Cod. produttore

0041558

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Scatola da incasso

Colore:

Bianco

Altezza:

76 mm

Diametro:

65 mm

Scatola posteriore per montaggio su superficie per sensori Oridim e sensori PIR compatti. Fornisce il montaggio su superfici. 65x76mm.