FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047416 CORNICE PER CARTONGESSO 600X600 - 0047416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288474168
Codice prodotto
SYL0047416
Cod. produttore
0047416
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
80 mm
Trasparente:
no
Cornice per cartongesso 600x600x165mm, comprese staffe laterali, viti e rondelle



