AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047812 VELITE L BOLLARD 1M 8W 570LM 3000K NERO - 0047812

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288478128

Codice prodotto

SYL0047812

Cod. produttore

0047812

Produttore

SYL

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

800 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

570 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

90 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Corrente nominale:

200...200 mA

VELITE L BOLLARD 0.8M BK LED 8W 570Lm 3000K. Materiali dell'apparecchio: Alluminio. Materiale del diffusore: Vetro.