AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051264 RANA LINEAR S 3KLM NW LV+PR 1-10 BIANCA - 0051264

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 27 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3250 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288512648

Codice prodotto

SYL0051264

Cod. produttore

0051264

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

27 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3250 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

120.37 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

Altri

Dimmerabile 1-10 V:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1150 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

87 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

0 mm

Tipo di ottica:

Altri

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

87 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Diametro di incasso:

0 mm

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

no

Altezza/profondità di installazione:

0 mm

Numero di poli:

5

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

APPARECCHIO LINEARE CONTINUO A PLAFONE E SOSPENSIONE LED RANA LINEAR IP20 BIANCO DIMMERABILE 1-10 3000 LUMEN 4000K OTTICA SPECULARE + DIFFUSORE MICROPRISMATIZZATO